Spécifications
Dimensions
- Profondeur9.5 po
- Largeur totale24 po
- Poids31 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Phasemonophasé
- Consommation d’énergie500
- Normes respectéesCSA C/É.-U.
- Courant de démarrage4.2
- Tension120V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation