Motion
GE208CT
Réchauffeur d'unité à air forcé pour service régulier
N° D’ARTICLE MI14541610
N° MFRGE208CT
Prix2,797.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeur d'unité à air forcé pour service régulier
N° D’ARTICLE MI14541610
N° MFRGE208CT
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
Prix2,797.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids
    100 lb

Détails

  • Matériel
    Acier peint
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    Monophasé ou triphasé
  • Consommation d’énergie
    20000
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    34.3
  • Tension
    600V

Aperçu

Description du fabricant
GE208CT UNITÉ D'AIR FORCÉ SERVICE RÉGULIER HEA

Les clients ont également acheté