Motion
CR1-480360-100-T

POWERBLANKET
CR1-480360-100-T

Chauffage de l’unité de lavage
N° D’ARTICLE MI14541612
N° MFRCR1-480360-100-T
Prix5,422.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
CR1-480360-100-T

Chauffage de l’unité de lavage
N° D’ARTICLE MI14541612
N° MFRCR1-480360-100-T
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
Prix5,422.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    23.5 po
  • Largeur totale
    13 po
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    Trois phases
  • Consommation d’énergie
    10000
  • Normes respectées
    UL-CUL
  • Courant de démarrage
    12
  • Tension
    480V

Aperçu

Description du fabricant
CR1-480360-100-T CHAUFFAGE DE L’UNITÉ DE LAVAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon