Motion
50 RT CL SC SF

RENOLD JEFFREY
50 RT CL SC SF

Chaîne à rouleaux Link-No26 , maillon de jonction, simple brin
N° D’ARTICLE MI14549818
N° MFR50 RT CL SC SF
Prix2.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
50 RT CL SC SF

Chaîne à rouleaux Link-No26 , maillon de jonction, simple brin
N° D’ARTICLE MI14549818
N° MFR50 RT CL SC SF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.7500 po
  • Diamètre de la broche
    0.4370 po
  • Longueur de la goupille
    1.9410 po
  • Hauteur de la plaque
    1.4250 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.1890 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    50A à 1 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623902045722

Aperçu

Description du fabricant
RT50A1S26I 50 RT CONN/LK S/C