Motion
B5B6WW88RF

AW-LAKE COMPANY
B5B6WW88RF

B5B6WW88RF Débitmètre de surface variable liquide en ligne de base
N° D’ARTICLE MI14587510
N° MFRB5B6WW88RF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
B5B6WW88RF

B5B6WW88RF Débitmètre de surface variable liquide en ligne de base
N° D’ARTICLE MI14587510
N° MFRB5B6WW88RF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10-1/8 po
  • Longueur
    3-1/2 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±2.0 %
  • Norme d’étalonnage
    Compteurs d’huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg|Mesures d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Type de connexion
    1-1/4" BSPP
  • Plage de débit
    10 à 100 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    1-1/4" BSPP
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    Buna-N® (STD), EPR, FKM ou FFKM
  • Type de joint
    Buna-N® (STD), PTFE
  • Style
    Liquide de base en ligne
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
B5B6WW88RF VARIABLE LIQUIDE DE BASE EN LIGNE
  • Choix de matériaux parmi l’aluminium, le laiton ou l’acier inoxydable pour répondre aux exigences du système et du liquide.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Conception extérieure supérieure étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
  • Robustes et fiables, ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sûre et permanente.
  • Fonctionnement à haute pression, la conception du suiveur à couplage magnétique permet un fonctionnement jusqu’à 6000 lb/po2.
  • Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.