Motion
JVM10TCVGS

AW-LAKE COMPANY
JVM10TCVGS

Débitmètre hydraulique AW-Lake Company - Port de 0.001 gal/min, NPT, débit maximal de 0.5 gal/min
N° D’ARTICLE MI14587901
N° MFRJVM10TCVGS
Prix6,826.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
JVM10TCVGS

Débitmètre hydraulique AW-Lake Company - Port de 0.001 gal/min, NPT, débit maximal de 0.5 gal/min
N° D’ARTICLE MI14587901
N° MFRJVM10TCVGS
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
Prix6,826.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.2 po
  • Longueur
    2.9 po
  • Débit minimum
    0.001 gal/min
  • Ratio
    jusqu’à 400:1

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Type de connexion
    BSPP
  • Plage de débit
    0.001 à 0.5 gal/min
  • Matériau du boîtier
    303 Acier inoxydable / DIN 1.4305
  • Débit maximum
    0.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de port
    NPT 1/4 po
  • Répétabilité
    ± 0.1 %
  • Matériau du joint
    FKM
  • Matériau de l’arbre
    Carbure de tungstène
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
JVM10TCVGS JV-TC DÉPLACEMENT POSITIF G