Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.35 po
- Longueur3.00 po
- Ratio10:1
Details
- Précision± 1.0 %
- Norme d’étalonnageEau du robinet à une température de 70˚F
- Type de connexionNPT mâle 1/2 po
- Plage de débit0.9 à 9 gal/min
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316L
- Matériau de la turbineAcier inoxydable 420
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de portNPT MÂLE 1/2 po
- Répétabilité± 0.1 %
- Matériau de l’arbreCarbure de tungstène
- Matériaux mouillésAcier inoxydable 303
Aperçu
Description du fabricant
SÉRIE TRG11.5005EX2 TRG - TURB STANDARD
- Robuste et économique
- Norme de l’industrie
- PolyvalentCe compteur est capable de mesurer le débit en ligne
- tailles de 1/2 po à 2 po.
- Intégration électronique
- Ce compteur peut fournir le débit affiché,
- la totalisation, les sorties de courant ou de tension via un
- variété d’appareils électroniques compatibles.
- Entretien simplifié La série TRG a été conçue avec un seul
- pièce mobile pour un nettoyage et un entretien faciles.
- Options antidéflagrantes (EX) disponibles