Motion
TRG1120L
Débitmètre hydraulique AW-Lake Company - Port de 13 gal/min, mâle, débit maximal de 200 gal/min
N° D’ARTICLE MI14587915
N° MFRTRG1120L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique AW-Lake Company - Port de 13 gal/min, mâle, débit maximal de 200 gal/min
N° D’ARTICLE MI14587915
N° MFRTRG1120L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.7 po
  • Longueur
    4.00 po
  • Débit minimum
    13 gal/min
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Précision
    ± 1.0 %
  • Norme d’étalonnage
    Eau du robinet à une température de 70˚F
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Type de connexion
    NPT mâle 2 po
  • Plage de débit
    13 à 200 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316L
  • Matériau de la turbine
    Acier inoxydable 420
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Débit maximum
    200 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de port
    NPT MÂLE 2 po
  • Répétabilité
    ± 0.1 %
  • Matériau de l’arbre
    Carbure de tungstène
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 303

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TRG1120L TRG - TURBINE STANDARD F
  • Robuste et économique
  • Norme de l’industrie
  • PolyvalentCe compteur est capable de mesurer le débit en ligne
  • tailles de 1/2 po à 2 po.
  • Intégration électronique
  • Ce compteur peut fournir le débit affiché,
  • la totalisation, les sorties de courant ou de tension via un
  • variété d’appareils électroniques compatibles.
  • Entretien simplifié La série TRG a été conçue avec un seul
  • pièce mobile pour un nettoyage et un entretien faciles.
  • Options antidéflagrantes (EX) disponibles