Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.83 po
- Longueur5.94 po
- Largeur2.64 po
Détails
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageM14 (mètres à engrenages)
- Alimentation requiseAlimenté par batterie - 3.6V piles « C », remplaçables sur place; durée de vie moyenne estimée de 2 ans.
- Type de produitCommutateurs de débit
- Type de capteurFréquence du transporteur (mètres SS, turbines TRG)
- Temps de réponse du signal50 ms
- StyleCompteurs de turbines et d'engrenages TRG (-60 et moins)