Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe capteur de débit HUB-40SD à sortie par impulsion est idéal pour toute application de mesure de débit ou industrielle où un capteur non dangereux est requis. Le modèle HUB-40SD est disponible avec et sans boîtier NEMA 4X en acier inoxydable, qui protège les parties internes de l’humidité et des débris, permettant une utilisation à l’extérieur. Les utilisateurs choisissent parmi quatre options de capteur : Hall (absorption), Hall (approvisionnement), porte-filtre ou inductif. Sorties disponibles : Fréquence (onde carrée avec cycle de service de 50 %)
- Matériel316 SS
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de produitCapteurs de débit
- Type de capteurCapteur de palier (version source)
Aperçu
- Le signal de sortie à onde carrée a un cycle de service d’environ 50 %.
- À utiliser avec la plupart des débitmètres AW-Lake suivants :
- Compteurs à engrenages JVM-xxx
- Compteurs à engrenages JVS-xxx
- Compteurs à engrenages JVHS-xxx
- Compteurs à engrenages ZHM-xxx
- Compteurs à turbine HPM-xxx
- Compteurs de turbine HM-xxx
- Compteurs de turbine TRG-xxx
- Compteurs à engrenages SRZ-xxx