Motion
RSC30BC
Capteur de débit de roue à palette FlowStat
N° D’ARTICLE MI14588136
N° MFRRSC30BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur de débit de roue à palette FlowStat
N° D’ARTICLE MI14588136
N° MFRRSC30BC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    3/4 po
  • Hauteur
    2.78 po
  • Longueur
    5.25

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le débitmètre à roue à palette FlowStat avec capteur intégré permet une installation et un fonctionnement très simples. Le corps robuste en acier inoxydable offre durabilité et longue durée de vie. FlowStat est offert avec plusieurs sorties parmi lesquelles choisir en plus de l’indication visuelle du débit à travers son couvercle transparent facultatif où vous pouvez voir le débit du rotor. La trajectoire droite du fluide et le grand rotor rotatif signifient qu’il y a une chute de pression minimale. Les applications comprennent : refroidisseurs et systèmes de refroidissement, systèmes d’énergie solaire, CVCA, dégivrage/antigivrage
  • Matériau du roulement
    PEEK (polyéthéréthercétone)
  • Type de connexion
    NPT 3/4 po
  • Débit
    30 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la turbine
    Copolymère acétal
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    500
  • Moyen
    Liquide
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Sortie
    Relais
  • Type de produit
    Capteurs de débit
  • Répétabilité
    ±0.5 %
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 316
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
RSC30BC SENSO DE DÉBIT DE LA ROUE À PALETTES DE L’ÉTAT DE DÉBIT