Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.94 po
- Longueur7.4
Détails
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Répétabilité±0.25 %
Aperçu
- Principe de mesure ultrasonique du temps de transit
- Gamme de tailles de tuyau de 1/2 po à 48 po
- Configuration simple 5-Key (en anglais, en français et en espagnol)
- Sortie analogique 4-20mA/0-5V
- Enregistreur de données 26 millions de points
- Écran ACL rétroéclairé protégé par mot de passe
- Boîtier en polycarbonate étanche à l’eau et à la poussière NEMA4X (IP66)
- Modbus® RTU ou HART® en option
- Approbations CE, UL/EN 61010-1