Motion
CUTTB1A1B1A1A

AW-LAKE COMPANY
CUTTB1A1B1A1A

Débitmètre à ultrasons à pince
N° D’ARTICLE MI14588183
N° MFRCUTTB1A1B1A1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
CUTTB1A1B1A1A

Débitmètre à ultrasons à pince
N° D’ARTICLE MI14588183
N° MFRCUTTB1A1B1A1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.94 po
  • Longueur
    7.4

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Répétabilité
    ±0.25 %

Aperçu

Description du fabricant
DÉBIT ULTRASONIQUE À PINCE CUTTB1A1B1A1A M
  • Principe de mesure ultrasonique du temps de transit
  • Gamme de tailles de tuyau de 1/2 po à 48 po
  • Configuration simple 5-Key (en anglais, en français et en espagnol)
  • Sortie analogique 4-20mA/0-5V
  • Enregistreur de données 26 millions de points
  • Écran ACL rétroéclairé protégé par mot de passe
  • Boîtier en polycarbonate étanche à l’eau et à la poussière NEMA4X (IP66)
  • Modbus® RTU ou HART® en option
  • Approbations CE, UL/EN 61010-1