Spécifications
Dimensions
- Longueur29.20 cm, 11.5000 po
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesAjustement de la taille et des hanches adapté aux femmes | Passe-fil avec anneau en D au centre du dos | Double danger Ar | Fr
- Classe ANSIType R Classe 3
- Règlement sur la liste des approbationsANSI 107:2020, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionGilet Radians Sv99W-M3Zgsfr 5.5 oz pour femmes classe 3 Ar/Fr Westex Dh
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementRésistant au feu, haute visibilité
- Groupe et classeType R Classe 3
- Haute visibilitéOui
- ComprendRuban réfléchissant de 2 Fr, fermeture à glissière cotée anti-arcs
- MatérielWestex DH FR
- Composition du matérielWestex DH FR
- Nombre de bandes horizontales2
- ModèleSolide
- Gamme de produitsWestex DH
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieSV99W
- Couleur des rayuresArgent
- TypeHaute visibilité
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la documentation
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la documentation
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la documentation