Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio150:1
- Poids92.10 lb, 41.776 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantW16922
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5