Motion
HFHMB730-75KZT-B5-H1-P23

BOSTON GEAR
HFHMB730-75KZT-B5-H1-P23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 75:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14680988
N° MFRHFHMB730-75KZT-B5-H1-P23
Prix6,556.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMB730-75KZT-B5-H1-P23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 75:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14680988
N° MFRHFHMB730-75KZT-B5-H1-P23
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
Prix6,556.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    75:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    75:1
  • Poids
    92.10 lb, 41.776 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W17117
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFHMB730-75KZT-B5-H1-P23 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté