Motion
FWD726-200KT-B5-M1

BOSTON GEAR
FWD726-200KT-B5-M1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI14681040
N° MFRFWD726-200KT-B5-M1
Prix5,083.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWD726-200KT-B5-M1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI14681040
N° MFRFWD726-200KT-B5-M1
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
Prix5,083.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    52.1 lb, 23.63 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W17170-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    TA
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
FWD726-200KT-B5-M1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS