Motion
QC721-15KZT-B7-G1

BOSTON GEAR
QC721-15KZT-B7-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 15:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI14681063
N° MFRQC721-15KZT-B7-G1
Prix2,562.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC721-15KZT-B7-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 15:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI14681063
N° MFRQC721-15KZT-B7-G1
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
Prix2,562.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    37.1 lb, 16.83 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W17210-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
QC721-15KZT-B7-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS