Motion
SSHF7210-30KCT-B5-HS1-P19

BOSTON GEAR
SSHF7210-30KCT-B5-HS1-P19

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14681252
N° MFRSSHF7210-30KCT-B5-HS1-P19
Prix4,023.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7210-30KCT-B5-HS1-P19

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14681252
N° MFRSSHF7210-30KCT-B5-HS1-P19
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
Prix4,023.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7210
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    28.10 lb, 12.75 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P19
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W17365
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7210-30KCT-B5-HS1-P19 BOIS INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté