Motion
SBKCHFWD721-100KPT-B5-LS4-P18

BOSTON GEAR
SBKCHFWD721-100KPT-B5-LS4-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, cadre 18
N° D’ARTICLE MI14681280
N° MFRSBKCHFWD721-100KPT-B5-LS4-P18
Prix7,125.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHFWD721-100KPT-B5-LS4-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, cadre 18
N° D’ARTICLE MI14681280
N° MFRSBKCHFWD721-100KPT-B5-LS4-P18
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
Prix7,125.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    18
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    38.1 lb, 17.28 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W17396
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHFWD721-100KPT-B5-LS4-P18 DÉLAVÉ W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté