Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 80B5
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio100:1
- Poids64.1 lb, 29.08 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeBride CEI
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantD04479
- Type de montageMontage sur socle
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5