Motion
FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 1-1/2X100'

CONTINENTAL
FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 1-1/2X100'

FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14682219
N° MFRFLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 1-1/2X100'

FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14682219
N° MFRFLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.946 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 150 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXWING XLPE 150 GRN CHEM 1-1/2X100'