Motion
REMORQUAGE MAZOUT 1-3/8X135 PI ROUGE A/S

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-3/8X135' RED A/S

REMORQUAGE MAZOUT 1-3/8X135 PI ROUGE A/S
N° D’ARTICLE MI14682229
N° MFRREDWING FUEL OIL 1-3/8X135' RED A/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-3/8X135' RED A/S

REMORQUAGE MAZOUT 1-3/8X135 PI ROUGE A/S
N° D’ARTICLE MI14682229
N° MFRREDWING FUEL OIL 1-3/8X135' RED A/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Poids
    0.809 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
REMORQUAGE MAZOUT 1-3/8X135 PI ROUGE A/S