Motion
BOBINES VERTES FLEXSTEEL FUTURA 5/8

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 5/8 GREEN REELS

BOBINES VERTES FLEXSTEEL FUTURA 5/8
N° D’ARTICLE MI14682259
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 5/8 GREEN REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 5/8 GREEN REELS

BOBINES VERTES FLEXSTEEL FUTURA 5/8
N° D’ARTICLE MI14682259
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 5/8 GREEN REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    0.406 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINES VERTES FLEXSTEEL FUTURA 5/8
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good