Motion
FLEXSTEEL 1/2X66 ROUGE 250 VAPEUR

CONTINENTAL
FLEXSTEEL 1/2X66 RED 250 STEAM

FLEXSTEEL 1/2X66 ROUGE 250 VAPEUR
N° D’ARTICLE MI14682270
N° MFRFLEXSTEEL 1/2X66 RED 250 STEAM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL 1/2X66 RED 250 STEAM

FLEXSTEEL 1/2X66 ROUGE 250 VAPEUR
N° D’ARTICLE MI14682270
N° MFRFLEXSTEEL 1/2X66 RED 250 STEAM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.464 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL 1/2X66 ROUGE 250 VAPEUR