Motion
DEF DISTRIBUTION NOIR 3/4X30' MMOT NPT

CONTINENTAL
DEF DISPENSING BLACK 3/4X30' MMOT NPT

DEF DISTRIBUTION NOIR 3/4X30' MMOT NPT
N° D’ARTICLE MI14682409
N° MFRDEF DISPENSING BLACK 3/4X30' MMOT NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DEF DISPENSING BLACK 3/4X30' MMOT NPT

DEF DISTRIBUTION NOIR 3/4X30' MMOT NPT
N° D’ARTICLE MI14682409
N° MFRDEF DISPENSING BLACK 3/4X30' MMOT NPT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    10.27 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
DEF DISTRIBUTION NOIR 3/4X30' MMOT NPT