Motion
FLXSTL EPDM-20 CALFEUTRANT À LA VAPEUR 1/2X50' EN VRAC

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2X50' BULK

FLXSTL EPDM-20 CALFEUTRANT À LA VAPEUR 1/2X50' EN VRAC
N° D’ARTICLE MI14682491
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2X50' BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2X50' BULK

FLXSTL EPDM-20 CALFEUTRANT À LA VAPEUR 1/2X50' EN VRAC
N° D’ARTICLE MI14682491
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2X50' BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.456 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL EPDM-20 CALFEUTRANT À LA VAPEUR 1/2X50' EN VRAC