1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
LINK-BELT
10612614
10612614 PELB6831D5 1 15/16 PBLK RLR BRG
N° D’ARTICLE MI
14683220
N° MFR
10612614
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Roulements
Roulements montés
Roulements de bloc d’oreiller
LINK-BELT 10612614
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LINK-BELT
10612614
10612614 PELB6831D5 1 15/16 PBLK RLR BRG
N° D’ARTICLE MI
14683220
N° MFR
10612614
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Détails
Type de produit
Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Aperçu
Description du fabricant
10612614 PELB6831D5 1 15/16 PBLK RLR BRG
Vous pourriez également aimer
INA (SCHAEFFLER)
GLCTE20-XL
Boîtier à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI
00137134
En stock
En stock
134.37 $
chacun
Ajouter au panier
NTN
22211EAKW33
Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI
00062950
En stock
En stock
281.59 $
chacun
Ajouter au panier
INA (SCHAEFFLER)
PASE40-XL-N
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
00567432
En stock
En stock
177.16 $
chacun
Ajouter au panier
NTN
31316
Ensembles de roulements à rouleaux coniques - Alésage de 80.000 mm, diamètre extérieur de 170.000 mm, ABEC-1; RBEC-1; JIS-0; ISO-Normal
N° D’ARTICLE MI
04670494
En stock
En stock
1,030.98 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
QJ 214 N2MA
Palier de contact à quatre points - Alésage de 70 mm, D.E. de 125 mm, Largeur de 24 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI
00127301
En stock
En stock
652.71 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
2213 E-2RS1TN9
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI
00129227
En stock
En stock
709.33 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
SNL 515-612
SNL 515-612
N° D’ARTICLE MI
01508915
En stock
En stock
682.91 $
chacun
Ajouter au panier
AMI BEARINGS INC
UCFL210
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI
00565067
En stock
En stock
140.74 $
chacun
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
6818DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 115 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
07247168
En stock
En stock
1,064.54 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
YAT 203-008
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1/2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI
02087318
En stock
En stock
46.47 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté