Motion
10105607

GROVE GEAR
10105607

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI14718744
N° MFR10105607
Prix2,548.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
10105607

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI14718744
N° MFR10105607
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
Prix2,548.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    206
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    88 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    33 lb, 15 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206WBQM1S-20AB100
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Arbre de sortie
    Alésage creux à clé
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
10105607 1206WBQM1S-20AB100 FONTE WO