Motion
1525WU3B-7.5

GROVE GEAR
1525WU3B-7.5

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14719851
N° MFR1525WU3B-7.5
Prix8,461.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1525WU3B-7.5

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14719851
N° MFR1525WU3B-7.5
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
Prix8,461.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Ratio
    7.5:1
  • Poids
    252 lb, 114.305 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1525WU3B-7.5

Aperçu

Description du fabricant
10103766 1525WU3B-7.5 FONTE, BORDURE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good