Motion
HXT115ES,VSE

DODGE
HXT115ES,ESV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, réduction à deux étages, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721927
N° MFRHXT115ES,ESV
Prix5,154.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT115ES,ESV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, réduction à deux étages, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721927
N° MFRHXT115ES,ESV
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
Prix5,154.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    5.6300 po;143 mm
  • Taille du boîtier
    107
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Taille de sortie maximale
    1.4380 po;36.50 mm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.50 mm
  • Poids
    49 lb, 22.226 kg

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Détails supplémentaires
    Réducteur d’alésage droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E241077
  • Vitesse maximale
    2149 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    HXT;entraînement hydraulique
  • Profondeur nette du produit
    12.5000 po;317.50 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HXT1
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HXT115ES,RÉDUCTEUR À ALÉSAGE DROIT ESV