Motion
HXT225ES,VSE

DODGE
HXT225ES,ESV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 2, réduction à deux étages, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721934
N° MFRHXT225ES,ESV
Prix7,029.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT225ES,ESV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 2, réduction à deux étages, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721934
N° MFRHXT225ES,ESV
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
Prix7,029.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    5.8100 po;147.57 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Taille de sortie maximale
    1.9380 po;49.20 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.21 mm
  • Poids
    65 lb, 29.48 kg

Détails

  • Ratio réel
    23 : 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E242095
  • Vitesse maximale
    1994 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    12.6300 po;320.80 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HXT2
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HXT225ES,RÉDUCTEUR À ALÉSAGE DROIT ESV