Motion
HXT615ET, ETV

DODGE
HXT615ET,ETV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à double réduction, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721981
N° MFRHXT615ET,ETV
Prix17,738.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT615ET,ETV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à double réduction, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721981
N° MFRHXT615ET,ETV
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
Prix17,738.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    11.5300 po;292.86 mm
  • Taille du boîtier
    307
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Taille de sortie maximale
    3-7/16 po;87.29 mm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    310 lb, 140.614 kg

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E246154
  • Vitesse maximale
    1916 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    18.5800 po;471.93 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double réduction
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HXT6
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HXT615ET,RÉDUCTEUR DE BROYEUR CONIQUE ETV E246154