Motion
PHMM3-8
Hot Cumin Millemeta - Bottes de protection métatarsiennes - Hommes taille 8 (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI14755522
N° MFRPHMM3-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hot Cumin Millemeta - Bottes de protection métatarsiennes - Hommes taille 8 (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI14755522
N° MFRPHMM3-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bottes de sécurité fabriquées en France, dans l’usine familiale historique de l’usine de la 5e génération, avec un savoir-faire industriel défendu par la 5e génération. Maintenant, après plus d’un siècle d’expérience dans le domaine de la chaussure, cette production est fabriquée dans l’usine familiale historique de la souche de la souche de l’industrie, avec un savoir-faire industriel distribué à travers cinq générations. Les chaussures de la marque sont réputées pour leur sécurité, leur confort, leur qualité et leur robustesse, ainsi que pour leurs exigences propres à l’industrie. Il est porté par les travailleurs de la logistique, de la construction et de l’industrie, ainsi que par les travailleurs dans des environnements spécifiques. 1912 s’engage à l’artisanat de l’industrie française et aux valeurs de Made in France.
  • Application
    Extérieur, construction, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels risqués (mines), dangers spéciaux, industrie lourde (plateforme pétrolière), environnements extérieurs difficiles (sols spécifiques, copeaux métalliques, ballast, verre...)
  • Couleur
    Brun / Noir / Gris
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de la semelle extérieure
    Polyuréthane
  • Caractéristiques de protection
    Embout de sécurité, chaussure antistatique, absorption d’énergie dans la région du talon, protection de la cheville, semelle résistante au mazout, résistante à la pénétration d’eau, résistante à l’absorption d’eau, semelle résistante à la pénétration, isolation de la semelle contre la chaleur, isolation de la semelle contre le froid, adhérence sur les échelles et semelle d’usure antidérapante haute performance.
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Oui
  • Protection des orteils
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
Bottes de construction PHMM3-8
  • TIGE - Cuir pleine fleur (épaisseur de 2 à 2.2mm ), hydrofuge et hydrofuge, résistant, souple et durable - tous nos cuirs sont sélectionnés avec grand soin.
  • MilleMeta : protection métatarsienne - Mince, souple et flexible avec une plaque de sécurité légère intégrée dans la langue. La plaque de sécurité suit la forme du cou-de-pied pour protéger contre les impacts des objets lourds et reprend sa forme initiale après chaque impact qu’elle absorbe.
  • BOUT PROTECTEUR – Fibre de verre (10 % plus légère que l’acier avec une résistance supérieure), thématique et non magnétique. Jupe confortable : extension en plastique pour éviter de sentir le renfort lorsque vous pliez le pied.
  • SEMELLE ANTI-PERFORATION - textile Kevlar, non magnétique, thérmique (non conducteur de la chaleur et du froid), cousu directement sur la tige et couvrant 100 % de la semelle du pied pour une protection complète.
  • DOUBLURE - Doublure désinfectée : La fonction d’hygiène désinfectée protège contre la formation de champignons et offre une protection durable.
  • SEMELLE D'USURE CLOUTÉE XTRA-LARGE - PU/PU : excellente absorption des chocs + adhérence sur tous les types de sol, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes de renforts d'orteils (garde-pierre).
  • SANS MÉTAL - Sans métal et non magnétique (aucune interférence avec les détecteurs de métaux).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good