Motion
PHMO3-13

Gaston Mille
PHMO3-13

Hot Cumin - Bottes de sécurité résistantes à l'eau - Hommes taille 13 (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI14755536
N° MFRPHMO3-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gaston Mille
PHMO3-13

Hot Cumin - Bottes de sécurité résistantes à l'eau - Hommes taille 13 (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI14755536
N° MFRPHMO3-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    13

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bottes de sécurité fabriquées en France, dans l’usine familiale historique de l’usine de la 5e génération, avec un savoir-faire industriel défendu par la 5e génération. Maintenant, après plus d’un siècle d’expérience dans le domaine de la chaussure, cette production est fabriquée dans l’usine familiale historique de la souche de la souche de l’industrie, avec un savoir-faire industriel distribué à travers cinq générations. Les chaussures de la marque sont réputées pour leur sécurité, leur confort, leur qualité et leur robustesse, ainsi que pour leurs exigences propres à l’industrie. Il est porté par les travailleurs de la logistique, de la construction et de l’industrie, ainsi que par les travailleurs dans des environnements spécifiques. 1912 s’engage à l’artisanat de l’industrie française et aux valeurs de Made in France.
  • Application
    Extérieur, construction, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels risqués (mines), dangers spéciaux, industrie lourde (plateforme pétrolière), environnements extérieurs difficiles (sols spécifiques, copeaux métalliques, ballast, verre...)
  • Couleur
    Brun / Noir / Gris
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de la semelle extérieure
    Polyuréthane
  • Caractéristiques de protection
    Embout de sécurité, chaussure antistatique, absorption d’énergie dans la région du talon, semelle résistante au mazout, résistante à la pénétration d’eau, résistante à l’absorption d’eau, 100 % imperméable, semelle résistante à la pénétration, protection de la cheville, isolation de la semelle contre la chaleur, isolation de la semelle contre le froid, adhérence sur les échelles et semelle d’usure antidérapante haute performance.
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Oui
  • Protection des orteils
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PHMO3-13 Construction. botte 100 %Imperméable
  • TIGE - Cuir pleine fleur (épaisseur de 2 à 2.2mm ), hydrofuge et hydrofuge, résistant, souple et durable - tous nos cuirs sont sélectionnés avec grand soin.
  • GRAND EMBOUT PROTECTEUR – Fibre de verre (10 % plus légère que l’acier avec une résistance supérieure), thématique et non magnétique. Jupe confortable : extension en plastique pour éviter de sentir le renfort lorsque vous pliez le pied.
  • SEMELLE ANTI-PERFORATION - textile Kevlar, non magnétique, thérmique (non conducteur de la chaleur et du froid), cousu directement sur la tige et couvrant 100 % de la semelle du pied pour une protection complète.
  • DOUBLURE - Doublure désinfectée : La fonction d’hygiène désinfectée protège contre la formation de champignons et offre une protection durable.
  • ISOLE AMOVIBLE ET ANATOMIQUE - Mille Soft®, mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimal, ergonomique, absorption de l’humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et antifongique, lavable à 30°C.
  • SEMELLE D'USURE CLOUTÉE EXTRA GRANDE - PU/PU : excellente absorption des chocs + adhérence sur tous les types de sol, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes du renfort (garde-pierre).
  • SANS MÉTAL - Sans métal et non magnétique (aucune interférence avec les détecteurs de métaux).