Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme8
Détails
- Détails supplémentairesLa gamme French Connection® est le résultat d’un partenariat entre deux fabricants français historiques, le francophone de l’Amérique du Nord de l’Amérique du Nord de l’Amérique du Nord de l’Amérique du Nord de l’Amérique du Nord de l’Amérique du Nord, le Français de l’Amérique du Nord de l’Amérique du Nord de l’ La collaboration a produit certains des meilleurs produits d’EPI sur le marché. La semelle mince et élégante faite de caoutchouc et de polyuréthane à deux matériaux est particulièrement antidérapante et offre une bonne adhérence. Légères, confortables et adaptées à tous les types de terrains, les chaussures de sécurité French Connection sont équipées du DonutSystem® 360° conçu pour absorber les chocs au talon. La tige est fabriquée en cuir pleine fleur génuine. Ces chaussures d’entraînement esthétiques et antidérapantes seraient idéales pour les travaux intérieurs et extérieurs dans les environnements de construction, d’industrie et de logistique.
- ApplicationSecteur - Construction de finition, Logistique - Services - administrations, Bâtiment - Intensif
- CouleurNoir / Gris foncé
- Page de produit du fabricant
- Matériau de la semelle extérieureCaoutchouc / PU2D
- Caractéristiques de protectionEmbout de sécurité, semelle intercalaire résistante à la pénétration, semelle antidérapante, chaussures antistatiques, semelle extérieure résistante à l’huile à essence, semelle extérieure résistante à la chaleur, tige résistante à l’eau, adhérence haute performance, isolation contre la chaleur et isolation contre le froid.
- Caractéristiques de résistance au glissementOui
- Protection des orteilsOui
Aperçu
- Caoutchouc et PU2D (résistance élevée à l’abrasion) + insert DonutSystem.
- Adhérence et contrôle : prise solide sur toutes sortes de surfaces.
- Semelle intercalaire anti-perforations en tissu.
- Cuir pleine fleur de haute qualité - sans coutures et empeigne robuste.
- Embout en fibre de verre 240J .
- Poromax - douceur, flexibilité et anti-abrasion.
- Technologie 3D développée pour la respirabilité avec traitement antibactérien.