Motion
P2B512-ISN-055MFS

DODGE
P2B512-ISN-055MFS

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 55 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14782407
N° MFRP2B512-ISN-055MFS
Prix710.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B512-ISN-055MFS

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 55 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14782407
N° MFRP2B512-ISN-055MFS
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
Votre prix710.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    70 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.0300 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    100 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    26977 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    32597 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
071039M P2B512-ISN-055MFS