Motion
P4B-E-180MR TYPE E-XTRA

DODGE
P4B-E-180MR TYPE E-XTRA

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 180 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14784349
N° MFRP4B-E-180MR TYPE E-XTRA
Prix17,638.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B-E-180MR TYPE E-XTRA

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 180 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14784349
N° MFRP4B-E-180MR TYPE E-XTRA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17,638.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Longueur de l’alésage
    10.5000 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    69200 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    790 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    574000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
P4B-E-180MR BLOC-COUSSIN TYPE E 023641