Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTissu antidéchirure extensible et léger, évacuation permanente, ventilation Bisley X-Airflow, panneaux de même tissu perforés au laser sur les côtés et aux aisselles, col structuré en deux pièces, poignets réglables à deux boutons, protection solaire FPS 50+ , deux poches de poitrine avec fermeture à bande tactile, ruban rétroréfléchissant argenté de 2 po, dos en X, Conforme à la norme CSA Z96 Classe 2 Niveau 2, Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3
- Classe ANSIR3
- Règlement sur la liste des approbationsCSA Z96 Classe 2 Niveau 2, ANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3
- CouleurOrange haute visibilité
- Pays d’origineCambodge
- DescriptionChemise de travail à manches longues et dos en X pour femmes ANSI Type R Classe 3 et CSA Z96 avec X-Airflow
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R et classe 3
- Comprend(2) poches à la poitrine, panneaux latéraux en maille, ruban réfléchissant segmenté, protection solaire FPS 50+
- Numéro CUP du fabricant616314763823
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsBisley X-Circulation
- Style chemiseChemise de travail
- Style de manchesChandail à manches longues
- TypeChemise de travail
- CUP_NON616314763823
Aperçu
- ANSI/ISEA 107 Classe 3
- CSA Z96
- Tissu indéchirable léger et extensible qui évacue la sueur de façon permanente
- Aération Bisley X Airflow s’étendant sur plusieurs zones de stress thermique, y compris les panneaux auto-tissu perforés au laser sur le côté du corps et les aisselles
- Deux poches à la poitrine avec fermeture à ruban tactile
- 2" Perforated stretch reflective tape for better movement
- Col structuré deux pièces
- Manchettes ajustables à deux boutons
- Conçu et dimensionné spécialement pour les femmes
- Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
- FPS 50+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure