Motion
COM8T-104PK
COM8T-104PK - PALIER (COM) 0,500" X 1.25 PO DE LARGEUR CARBONE HT 1/2, PTFE, 1.000 PO DE DIAMÈTRE
N° D’ARTICLE MI14817996
N° MFRCOM8T-104PK
Prix98.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COM8T-104PK - PALIER (COM) 0,500" X 1.25 PO DE LARGEUR CARBONE HT 1/2, PTFE, 1.000 PO DE DIAMÈTRE
N° D’ARTICLE MI14817996
N° MFRCOM8T-104PK
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
Prix98.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7810 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 °
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    88404 N
  • Série
    COM
  • CUP_NON
    806990159694

Aperçu

Description du fabricant
COM8T-104PK PALIER DE KIT (COM) 0,500" X 1.
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant