Motion
405018

ALECO MFG
405018

405018 PORTE, BANDE MAILLÉE 12 X 8 8
N° D’ARTICLE MI14830206
N° MFR405018
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
405018

405018 PORTE, BANDE MAILLÉE 12 X 8 8
N° D’ARTICLE MI14830206
N° MFR405018
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    37 po
  • Épaisseur
    8 po
  • Poids
    46.28 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Couleur
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
405018 PORTE, BANDE MAILLÉE 12 X 8 8
  • Disponible exclusivement auprès d’AlecoPermet l’entrée de l’air frais — empêche les insectes d’entrerBandes en maille de polyester 12oz. Enduit de polyester pour une longue durée de vie et une durabilité accruePeut être alterné avec des bandes transparentes et lissesDisponible en jaune et noir