Motion
405089

ALECO MFG
405089

405089 PORTE, BANDE MAILLÉE 10 X 7 8
N° D’ARTICLE MI14830222
N° MFR405089
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
405089

405089 PORTE, BANDE MAILLÉE 10 X 7 8
N° D’ARTICLE MI14830222
N° MFR405089
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    37 po
  • Épaisseur
    11 po
  • Poids
    48.94 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Couleur
    Jaune

Aperçu

Description du fabricant
405089 PORTE, BANDE MAILLÉE 10 X 7 8
  • Disponible exclusivement auprès d’AlecoPermet l’entrée de l’air frais — empêche les insectes d’entrerBandes en maille de polyester 12oz. Enduit de polyester pour une longue durée de vie et une durabilité accruePeut être alterné avec des bandes transparentes et lissesDisponible en jaune et noir