Spécifications
Détails
- Type d’accessoireGonfleur sans fil
- Pile incluseNon
- Type de batterieLithium-ion Max*
- CouleurNoir/Rouge
- Sans fil ou avec filSans fil
Aperçu
- SORTIE À FAIBLE VOLUME : La haute pression du gonfleur de pneu du compresseur d’air vous permet de gonfler rapidement tout, d’un pneu à un matelas pneumatique
- COMMODITÉ ULTIME : Le gonfleur numérique pour pneus est livré avec 3 façons d’être alimenté - batterie V20 20V MAX* (non incluse - vendue séparément), prise murale CA ou prise d’adaptateur de voiture 12V
- ARRÊT AUTOMATIQUE : Le gonfleur de pneu portatif pour la voiture vous permet de régler votre psi et l’appareil s’éteindra une fois qu’il sera atteint
- AFFICHAGE FACILE À LIRE : Jauge PSI numérique