Motion
31310/CL7C

SKF
31310/CL7C

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 29.25 mm
N° D’ARTICLE MI14847141
N° MFR31310/CL7C
Prix194.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31310/CL7C

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 29.25 mm
N° D’ARTICLE MI14847141
N° MFR31310/CL7C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix194.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    29.25 mm

Détails

  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE FENTES 31310/CL7C BRG