Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationBiseautage, mélange, remplissage de carrosserie, ébavurage, enlèvement de copeaux, meulage de surface, mélange de soudure
- Type de pièce jointeChangement rapide de type S
- Matériau de supportTissu
- Type de fixation de disqueChangement rapide de type S
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66254427833
- Application du matérielAcier inoxydable de série 300 , acier inoxydable de série 400 , aluminium, laiton, fonte ductile, fonte grise, aciers à haute teneur en carbone, superalliages
- Type de montageChangement rapide