Motion
WSTU-SCM-203-HT

DODGE
WSTU-SCM-203-HT

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 2-3/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI14854890
N° MFRWSTU-SCM-203-HT
Prix885.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SCM-203-HT

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 2-3/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI14854890
N° MFRWSTU-SCM-203-HT
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
Votre prix885.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Poids
    10.38 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    145079
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
145079 WSTU-SCM-203-HT PALIERS