Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- MatérielAcier
Aperçu
- Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME
- Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
- Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
- Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
- Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser à haute visibilité et un marquage estampillé (les tailles 0.050 po, 1/16 po, 5/64 po, 1.3 mm, 1.5 mm et 2 mm sont trop petites pour être étampées)