Motion
KTT32270

TEKTON, INC
KTT32270

Clé de poignée en T T27 Star
N° D’ARTICLE MI14857174
N° MFRKTT32270
Prix18.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KTT32270

Clé de poignée en T T27 Star
N° D’ARTICLE MI14857174
N° MFRKTT32270
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
Prix18.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    T27

Détails

  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DE POIGNÉE EN T KTT32270 TEKTON T27 ÉTOILES
  • Entraînement latéral – En plus du bras long, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral court qui est idéal pour casser les fixations desserrées
  • Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
  • Géométrie à pointe précise – Les extrémités en forme d’étoile ont 6 lobes qui sont usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé avec des fixations Torx qui résistent à la claquement
  • Marques transparentes – Chaque clé est marquée d’une grande marque incrustée peinte sur la poignée qui est très visible et qui ne s’use pas
  • Résistant à la corrosion – Les clés à poignée en T sont finies avec un revêtement phosphate de manganèse très résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif