Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- MatérielAcier
- Type d’ensembleClé hexagonale
Aperçu
- La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
- La mèche Torx® en forme d’étoile a 6 lobes; les mèches Torx® inviolables ont un centre creux pour accueillir le poteau sur les fixations TR
- Attaches en étoile externe à 6 lobes (femelles) conçues pour un ajustement à couple élevé avec attaches E-Star
- Les grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion