Motion
KLT22150

TEKTON, INC
KLT22150

Clé en L T15 étoile
N° D’ARTICLE MI14857239
N° MFRKLT22150
Prix6.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLT22150

Clé en L T15 étoile
N° D’ARTICLE MI14857239
N° MFRKLT22150
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
Prix6.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Torx
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Clé Torx

Aperçu

Description du fabricant
KLT22150 TEKTON T15 ÉTOILES L-KEY KLT22150
  • Fort effet de levier – Nous avons conçu les clés pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
  • Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
  • Géométrie à pointe précise – Les extrémités en forme d’étoile ont 6 lobes qui sont usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé avec des fixations Torx qui résistent à la claquement
  • Résistance maximale au couple – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène nickel-chrome 8660 traité thermiquement selon la norme HRC 54-58 pour produire des outils durs, mais non cassants; par conséquent, le couple maximal des clés en L dépasse constamment les normes ASME pour une charge de torsion minimale et les normes ISO pour un couple d’épreuve minimal
  • Marquages transparents – Les tailles de L-Key en étoile Tekton sont marquées avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé